• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenspanner

Artikel-Nr.: 374132
Preis pro 1 Stück
Netto: 135,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 374132
EAN / GTIN 4020772374136
Herstellernummer 374132
L-Nummer L30130 458
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenspanner, komplett mit Befestigung.
Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Nut: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5,0 kN
  • H2: 12
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 188 g
  • Größe: 16
  • B: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • Md 1: 15 Nm