Groefspanner

Artikelnummer: 374132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 374132
EAN/GTIN 4020772374136
Nummer fabrikant 374132
L-nummer L30130 458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Groefspanner, compleet met bevestiging.
staal, getemperd en getemperd in een gepolijste toon.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • Groef: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5,0 kN
  • H2: 12
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 188 g
  • Maat: 16
  • B: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • MD 1: 15 Nm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan