Horonyfeszítő

Cikkszám: 374132
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 374132
EAN / GTIN 4020772374136
Gyártó száma 374132
L-szám L30130 458
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Horonyfeszítő, felszereléssel együtt.
acél, edzett és edzett, fényes tónusban.

Jellemző:

  • Méret: 16
  • Horony: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5,0 kN
  • H2: 12
  • SW: 6 mm
  • Súly: 188 g
  • Méret: 16
  • B: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • MD 1: 15 Nm