Tensor de ranura

Número de artículo: 374132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 374132
EAN / GTIN 4020772374136
Número del fabricante 374132
Número L L30130 458
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de ranura, completo con montaje.
acero, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Ranura: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5,0 kN
  • H2: 12
  • Anchura llave: 6 mm
  • peso: 188 g
  • Tamaño: 16
  • An: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • Md 1: 15 Nm