• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Buchse schwimmend 16X20 mm

Artikel-Nr.: 370109 16X20
Netto: 10,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produktart Buchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370109 16X20
EAN / GTIN 4045197949509

Beschreibung

Verwendung:

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Werkstoff:

Einsatzstahl

Hinweis:

Anforderung an die Aufnahmebohrung, Höhe ± 0,05 mm und ⌀ H7.