• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bussola adattativa, Modello × Lunghezza l1: 16X20mm

Codice art.: 370109 16X20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370109 16X20
EAN / GTIN 4045197949509
Codice del produttore 370109 16X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per ottenere una ripetibilità ottimale, nella piastra da serrare vanno montate due prese concentriche e due prese adattative.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Nota:

Requisiti per il foro dell’attacco: altezza ± 0,05 mm e ⌀ H7.