Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casquillo flotante, Tipo × longitud l1: 16X20mm

Número de artículo: 370109 16X20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d1 16,8 mm
⌀ D2 n6 25 mm
Tipo de producto Casquillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 370109 16X20
EAN / GTIN 4045197949509
Número del fabricante 370109 16X20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

En la placa que se sujeta se montan dos casquillos céntricos y dos casquillos flotantes, para conseguir una precisión de repetición óptima.

Material:

Acero cementado

Nota:

Requisito que ha de cumplir el taladro de asiento, altura ± 0,05 mm y ⌀ H7.