• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PDUNL 32-4 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603708
Netto: 462,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603708
EAN / GTIN 7291075353167
Herstellernummer 3603708
L-Nummer L23990 1312

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Dmin Abstechen 61″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″ ,Schafthöhe (H) 46″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 432-GN
  • Dmin Abstechen 61″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -9 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.992″
  • Schafthöhe (H): 46″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten