• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNL 4040S-25 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603222
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603222
EAN / GTIN 7291075062298
Herstellernummer 3603222
L-Nummer L23990 1439

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 47 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 50 mm
  • Kopflänge (LH) 47 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 2509..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten