• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20Q SVUNR-12 Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601168
Netto: 208,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601168
EAN / GTIN 7291075037722
Herstellernummer 3601168
L-Nummer L23990 416

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 26.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Dmin Abstechen 26.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 38 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten