• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRGCR 16-10 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600954
Netto: 112,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600954
EAN / GTIN 7291075095098
Herstellernummer 3600954
L-Nummer L23990 1197

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 3/4″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.394″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RC.. 10
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten