• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider amerikanisches Modell

Artikel-Nr.: 3463745
Netto: 33,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3463745
EAN / GTIN 4010886976203
Herstellernummer 3463745

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit.
  • Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22,6 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,225 kg
  • Norm: DIN ISO 5749
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 22,6 mm
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG; Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG; Pianodraht: 2,2 mm / 11 AWG