• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL-HH Trockenbohrkronen 122x280x11/4″ PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34482417
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34482417
EAN / GTIN 9003173091739
Herstellernummer 34482417

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT 50123 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 122 x 280 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 122 mm
  • Stärke: 280 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.