• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe LONGLIFE 178x1,6x22,23 mm gerade A46S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34332759
Netto: 5,19 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34332759
EAN / GTIN 9003172426266
Herstellernummer 34332759
L-Nummer L50140 1501

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt, wurde sie für eine besonders lange Haltbarkeit optimiert. Erledigen Sie Ihre Arbeit effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 46 S- BFP
  • Abmessung (D x T x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 1.6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Empfehlung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl
  • Optimiert für eine besonders lange Lebensdauer
  • Kein Nacharbeiten erforderlich