Dělicí kotouč LONGLIFE 178x1,6x22.23 mm, rovný ocel A46S PREMIUM

Artiklové číslo: 34332759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34332759
EAN / GTIN 9003172426266
Číslo výrobce 34332759
L-číslo L50140 1501

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro dlouhé řezací aplikace. Díky svému výkonnému designu je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, bylo optimalizováno pro extra trvanlivost. S touto jedinečnou čepelí můžete svou práci dělat efektivně.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 46 S- BFP
  • Rozměr (D x D x H x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší životnost díky technologii LONGLIFE
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Není třeba žádné přepracování, jako je čištění nebo odstraňování otřepů

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro nejdelší životnost a maximální stabilitu

Speciální funkce:
  • Ideální pro řezání oceli
  • Optimalizováno pro extra dlouhou životnost
  • Není nutné žádné přepracování