• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAHPR-XL-20-JHP-MCG Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für abgewinkelte MODULAR-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: 3368870
Netto: 312,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368870
EAN / GTIN 7291075407631
Herstellernummer 3368870
L-Nummer L23920 240

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 24 mm
  • Kopflänge (LH) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen