• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 130-065-15.87R-5D Wechselkopf 3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363068
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363068
EAN / GTIN 7291075402599
Herstellernummer 3363068
L-Nummer L24040 248

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 5.515″ ,Nutzlänge (LU) 2.676″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.512″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 130
  • Gesamtlänge (OAL): 5.515″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Kraglänge (LPR): 3.628″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 2.676″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen