• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-038-31.75A-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362966
Netto: 518,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362966
EAN / GTIN 7291075425697
Herstellernummer 3362966
L-Nummer L24040 176

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25 ,Gesamtlänge (OAL) 5.871″ ,Nutzlänge (LU) 1.687″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.575″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0984
  • Gesamtlänge (OAL): 5.871″
  • Point Length (PL): 0.2091″
  • Kraglänge (LPR): 3.515″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 1.687″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen