• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S FAL-D2.0-4-.75-22 90°-Fräser für hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: 3354043
Netto: 610,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3354043
EAN / GTIN 7291075399455
Herstellernummer 3354043
L-Nummer L23980 1963

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.24″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen