• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Hochvorschub-Schaftfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323704
Netto: 298,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323704
EAN / GTIN 7291075386738
Herstellernummer 3323704
L-Nummer L23980 1844

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 7/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.8″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.311″
  • Durchmesser (DC/DCX): 7/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 7/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Kopflänge (LH): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL): 3.8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 8 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen