• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsteil 6kant 3/8″ Außen-4kant 1/2″ L.38mm

Artikel-Nr.: 33210001
Netto: 19,57 €
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33210001
EAN / GTIN 4018754017270
Herstellernummer 33210001
L-Nummer L60010 326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb
  • für Schlagschraubendreher Nr. 4030

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 3/8
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Höhe mm (h): 17 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Nr.: 4036
  • Gewicht: 43 g