Pièce de raccordement hexagone extérieur 3/8 ″ carré extérieur 1/2 ″ L.38 mm

Réf.: 33210001
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33210001
EAN / GTIN 4018754017270
Réf. fabricant 33210001
Article hors catalogue L60010 326

Description

Description:

  • Avec entraînement hexagonal externe
  • Pour tournevis à frapper N° 4030

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur (pouces): 3/8
  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Hauteur mm (h): 17 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • No.: 4036
  • Poids: 43 g