• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACR 1212X-11S-JHP-MC Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3308030
Netto: 291,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3308030
EAN / GTIN 7291075365375
Herstellernummer 3308030
L-Nummer L23990 675

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 67 mm, Kopflänge (LH) 28 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 67 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
  • Kopflänge (LH) 28 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..11T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten