• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Verlängerung 1/2″ L.255mm

Artikel-Nr.: 33010003
Netto: 39,04 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33010003
EAN / GTIN 4018754017171
Herstellernummer 33010003
L-Nummer L60010 4148

Beschreibung

Merkmal:

  • d: 30 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Länge mm (L): 255 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 452 g