• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodloužení IMPACT 1/2″ D.255mm

Artiklové číslo: 33010003
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33010003
EAN / GTIN 4018754017171
Číslo výrobce 33010003
L-číslo L60010 4148
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Vel.: 10
  • Délka mm (L): 255 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 452g