• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN370-185-31.75A-5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260207
Netto: 760,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260207
EAN / GTIN 7291075317879
Herstellernummer 3260207
L-Nummer L24040 363

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.457″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0 ,Gesamtlänge (OAL) 11.32″ ,Nutzlänge (LU) 7.28″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.457″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.492″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.457″
  • Nenndurchmesser: 1.457″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 8.643″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 37.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 370
  • Gesamtlänge (OAL): 11.32″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Kraglänge (LPR): 8.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 7.28″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen