• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 210-063-25.4A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260100
Netto: 434,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260100
EAN / GTIN 7291075292657
Herstellernummer 3260100
L-Nummer L24040 1061

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.99″ ,Nutzlänge (LU) 2.63″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
  • Nenndurchmesser: 0.827″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.64″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 210
  • Gesamtlänge (OAL): 5.99″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Kraglänge (LPR): 3.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.63″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen