{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Schaftform | rund | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Grundkörperlänge | 110 mm | |
| Bohrungsdurchmesser min. | 40 mm | |
| Mittenversatz | 22 mm | |
| Einstellwinkel | 107,5 Grad | |
| Halterform | gerade (G) | |
| Bearbeitungsverfahren Drehen | Innendrehen | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DN.. 1506.. | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 110 mm | |
| Nutzlänge | 90 mm | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Bohrstange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 320406 40/15-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715159 | |
| Herstellernummer | PS4.PDF.LQB.110 |