{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky | 40 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 15 | |
| upínač | PSC | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Norma upínača | ISO 26623-1 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
| Úžitková dĺžka LN | 90 mm | |
| Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 40 mm | |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 22 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
| Náhradný diel | P05 | |
| Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
| Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |
| Číslo položky | 320406 40/15-110 | |
| EAN/GTIN | 2050001715159 | |
| Číslo výrobcu | PS4.PDF.LQB.110 |