{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 40 mm | |
| Tamanho da placa | 15 | |
| Alojamento | PSC | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Projeção medida A | 110 mm | |
| Comprimento útil LN | 90 mm | |
| ⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 40 mm | |
| Distância entre pontas dos eixos f | 22 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
| Peça sobresselente | P05 | |
| Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
| Tipo de produto | Suporte de barras de mandrilar |
| Número do artigo | 320406 40/15-110 | |
| EAN/GTIN | 2050001715159 | |
| Número do fabricante | PS4.PDF.LQB.110 |