• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 FPW D1.50-4-.50-18 90° Planfräser mit .472 und .708″ langschneidigen Einsätzen

Artikel-Nr.: 3110785
Preis pro 1 Stück
Netto: 463,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110785
EAN / GTIN 7291075308983
Herstellernummer 3110785
L-Nummer L23980 1579

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.38″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.708″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen