P290 FPW D1.50-4-.50-18 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3110785
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110785
EAN / GTIN 7291075308983
Gyártó száma 3110785
L-szám L23980 1579

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,38 ″, teljes hossz (OAL) 1,575 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,708”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,38”
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 1,575”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése