P290 FPW D1.50-4-.50-18 90° vlakfrezen met wisselplaten .472 en .708″ met lange zijde

Artikelnummer: 3110785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110785
EAN/GTIN 7291075308983
Nummer fabrikant 3110785
L-nummer L23980 1579

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,38″, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • 0,708
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND 1,38″) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,575″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles