• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D200-18-60-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107296
Netto: 2.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107296
EAN / GTIN 7291075359688
Herstellernummer 3107296
L-Nummer L23980 385

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 217 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 61.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 217 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 217 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL) 61.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen