• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D40-4-090-C32-07 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107063
Netto: 441,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107063
EAN / GTIN 7291075310221
Herstellernummer 3107063
L-Nummer L23980 2435

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 27.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 190 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 90 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 27.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 190 mm
  • Kopflänge (LH) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 90 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen