• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Lange Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HSM90S APCR 1405 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106433
Netto: 626,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106433
EAN / GTIN 7291075316995
Herstellernummer 3106433
L-Nummer L23980 1578

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.531″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 9″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Kopflänge (LH): 1.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 9″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 10 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen