• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CA90 1928-R-PM15-B Einstellbare Kassette für SDN und FDN-CAPM15 Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3105973
Netto: 81,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105973
EAN / GTIN 7291075331950
Herstellernummer 3105973
L-Nummer L24000 124

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Right Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 25.6 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 18.9 mm