• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AXD.62-2-C.62-09B 90° Schaftfräser für H490 ANKX 09… doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105879
Netto: 305,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105879
EAN / GTIN 7291075285475
Herstellernummer 3105879
L-Nummer L23980 1889

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 0904
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen