• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D2.00-A-W2.00-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104937
Netto: 724,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104937
EAN / GTIN 7291075171693
Herstellernummer 3104937
L-Nummer L23980 1577

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.72″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.72″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 8.45″
  • Kopflänge (LH): 5.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D2.00-CS
  • Gesamtlänge (OAL): 8.45″
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen