Spannzange extra schlank, Nenn-Spann-⌀ d: 2mm

Artikel-Nr.: 309563 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 62,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 2 mm
Außen-⌀ D 9,6 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Herstellernummer 309563 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem Gewinde von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. Verringerte Störkontur durch Entfall der Spannmutter.

Passend für:

Extra schlankes Spannzangenfutter Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb