• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc Q R 6 0,25-6 Nm 1/4″

Artikel-Nr.: 3034607
Netto: 5.690,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3034607
EAN / GTIN 4002805936580
Herstellernummer 3034607
L-Nummer L60160 5545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Features:
  • Elektr. Drehmoment-Drehwinkel Messwerkzeug in Schraubendreherform
  • ergonomisch gestalteter Griff
  • ideal zur kontrollierten Prüfung / Messung von sehr kleinen Drehmomenten (>= 0,25 Nm)
  • LED Signalisierung und Bestätigungstaste im Griff integriert
  • Innensechskantaufnahme 1/4″ zur direkten Aufnahme von Bits
  • Die Benutzerschnittstellen:
  • Anbindung über separat erhältliches Kabel (ETQR Verbindungskabel 3066436) an E-torc QR Anzeigedisplay
  • Die Genauigkeit:
  • Werksseitig mit Kalibrierschein nach DIN ISO 6789 Typ 1 Klasse C
  • Kalibrierschein DAKkS DKDR 3-7 Klasse 1 (optional)
  • Lieferumfang:
  • ETQR6 Messkopf Drehmomentschraubendreher
  • In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
  • inkl. Kalibrierschein

Merkmal:

  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 6 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Schraubfallanalyse
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 236 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 12,0 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: +/- 1 %
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: +/- 1 Digit
  • Präzision: +/- 1 %
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Service
    • Railway

Passende Produkte

Zubehör