E-torc Q R 6 0,25-6 Nm 1/4″

Réf.: 3034607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3034607
EAN / GTIN 4002805936580
Réf. fabricant 3034607
Article hors catalogue L60160 5545

Description

Description:

Les caractéristiques :
Couple électrique angle de rotation Outil de mesure sous forme de tournevis
poignée ergonomique
idéal pour l'essai contrôlé / la mesure de très petits couples (>= 0,25 Nm)
Bouton de signalisation et de confirmation LED intégré dans la poignée
Douille hexagonale 1/4″ pour l'insertion directe d'un embout
Les interfaces utilisateurs :
Connexion à l'écran E-torc QR via un câble disponible séparément (câble de connexion ETQR 3066436)
L'exactitude :
Certificat d'étalonnage en usine selon la norme DIN ISO 6789 type 1 classe C
Certificat d'étalonnage DAKkS DKDR 3-7 Classe 1 (facultatif)
Contenu:
ETQR6 Tête de mesure Tournevis dynamométrique
en GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
y compris le certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 6 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
    • Maintenance et entretien
    • Analyse des cas de vissage
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 236 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 12,0 mm
  • Précision de mesure du couple: +/- 1 %
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: +/- 1 digit
  • Précision: +/- 1 %
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Service
    • Railway

Produits adaptés

Accessoires