• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFM TiCN D16X25XG14 IK

Artikel-Nr.: 300961
Netto: 459,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300961
EAN / GTIN 4046122049615
Herstellernummer 300961
L-Nummer L10160 255

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFM TiCN D16X25XG14 IK

GFM
VHM-Mehrbereichsgewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur Fertigung eines großen Gewinde-Ø-Bereiches mit gleicher Steigung

Merkmal:

Gewicht: 131,50 kg
Lichte Höhe: 2160 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 5566 mm
Höhe: 3435 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb