• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF G 1 / 8 IK 2,5xD GF 1165

Artikel-Nr.: 300935
Netto: 223,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300935
EAN / GTIN 4046122045891
Herstellernummer 300935

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF G 1 / 8 IK 2,5xD GF 1165

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 51,30 kg
Lichte Höhe: 960 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3220 mm
Höhe: 2235 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb