• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFS M 5 IK 2xD GFS 1140

Artikel-Nr.: 300907
Netto: 150,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300907
EAN / GTIN 4046122044023
Herstellernummer 300907

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFS M 5 IK 2xD GFS 1140

GFS
VHM-Gewindefräser mit Senkstufe

Universell einsetzbares Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Innengewinden mit Ansenkung. Steigerung der Produktivität durch Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitszyklus ohne Werkzeugwechsel.

Merkmal:

Gewicht: 54,60 kg
Lichte Höhe: 1660 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2912 mm
Höhe: 2935 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb