Ausführung:
Mit Werkzeug zu montieren
Beschreibung:
VHM-Gewindefräser / GFS M 8 2,5xD GFS 1102
GFS
VHM-Gewindefräser mit Senkstufe
Universell einsetzbares Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Innengewinden mit Ansenkung. Steigerung der Produktivität durch Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitszyklus ohne Werkzeugwechsel.
Merkmal:
Gewicht: 136,50 kg
Fahrwerkbreite: 1.8 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 3.4 m
Ausladung: 2.53 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Hinweis:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage