Ausführung:
Mit Werkzeug zu montieren
Beschreibung:
VHM-Gewindefräser / GFS TiAlN (Futura) M 10 IK
GFS
VHM-Gewindefräser mit Senkstufe
Universell einsetzbares Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Innengewinden mit Ansenkung. Steigerung der Produktivität durch Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitszyklus ohne Werkzeugwechsel.
Merkmal:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1670 mm
Ausladung: 1924 mm
Höhe: 2770 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Hinweis:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage