Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 2A

Artikel-Nr.: 290405 2A
Preis pro 1 Stück
Netto: 172,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 127 mm
für Durchmesser Bohrung min. 6 mm
für Durchmesser Bohrung max. 8 mm
Anzahl Durchgänge 1
Räumlänge in Stahl 30 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 350 kg
Rückenbreite 3,25 mm
Nuttiefe 1 mm
Schneidenbreite 2 mm
für Passungsgenauigkeit JS9
Schneidstoff HSS
Produktart Räumwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Herstellernummer 44401

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

Lieferumfang:

Inklusive der erforderlichen Beilagen, bis auf Größe 2A, da hier keine erforderlich sind.

Hinweis:

  • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
  • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
  • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
  • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb