• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGFG 51-440L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2801437
Netto: 817,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801437
EAN / GTIN 7291075200515
Herstellernummer 2801437
L-Nummer L23920 1276

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 100 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 230 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 700 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 440 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 230 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen