• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 80 mm

Artikel-Nr.: 271A.80
Netto: 81,43 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271A.80
EAN / GTIN 3148511626412
Herstellernummer 271A.80
L-Nummer L60130 6509

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt, Spindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 80
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 67
  • max. Spannweite [mm]: 80
  • Gewicht in Kilogramm: 0,810